曜日別特売

プラスチックホースカッター 切断最大チューブ外径15mm

プラスチックホースカッター 切断最大チューブ外径15mm - アイシス

外径15mmまでの樹脂チューブやホース用で、取っ手に紐が取り付けできるΦ2.5mm穴があります。
ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でステンレス製の刃がむき出しにならない安全設計です。
プラスチック製で、オートクレーブ滅菌不可。

寸法(mm)
81×25×34L
アズワン品番
60-6227-87
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03035537RU9TC
¥1,000
¥959
¥1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする