マンホールガスケット 全面 TOMBO No.1374シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-2362-59
内容量1枚注文コード03032692品番TOMBO No.1374
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。
形状により、金型による打抜き加工、縫製などの加工方法があります。
大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。
用途:排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。
ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。

寸法
115×210×175×8-19(内径×外径×PCD×N×Φ)
アズワン品番
60-2362-59
仕様
※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。
厚さ
4.8
最高使用温度(℃)
400
使用期間(年)
(目安)1
色調
クリーム色
発煙方式
25%以下(有機分量)
注意
※ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用下さい。
※有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする