メタルダイヤフラム調圧器 GC用 60~600kPa
ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。
- 仕様
- ※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE
- 材質
- 接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE
- 質量(g)
- -
- 接続
- 出口:ジーエルサイエンスC用継手、入口:ジーエルサイエンスC用継手
- 使用ガス
- 0.8
- アズワン品番
- 60-9091-64
- 使用温度
- 0~60
- 圧力調整範囲(kPa)
- 60~600
- 耐圧(Pa)
- 1.5
- ポート接続口径
- ゲージ:ジーエルサイエンスC用継手
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










