ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8
個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。
コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。
メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。
分析機器や研究用途に適しています。
- その他
- SUS316、PTFE
- 材質
- 弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂
- 質量(kg)
- 約0.5
- 本体
- SUS316
- 使用圧力
- 1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66
- 接続
- 出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
- 使用ガス
- -
- アズワン品番
- 60-9091-42
- 使用温度
- -10~40
- 流れ方向
- 右高圧
- 材質(ダイアフラム)
- SUS316L
- 圧力計
- 2次側:0~1.0
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










