曜日別特売

ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8

ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8 - ジーエルサイエンス

個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。
コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。
メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。
分析機器や研究用途に適しています。
ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。

その他
PTFE、FP
材質
弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂
質量(kg)
約0.5
本体
シンチュウ
使用圧力
1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
使用ガス
-
アズワン品番
60-9091-43
使用温度
-10~40
流れ方向
右高圧
材質(ダイアフラム)
SUS316L
圧力計
2次側:0~1.0
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03026550LR-1B
¥37,800
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする