アイシス
ルアーアダプター ISUPPシリーズ
色
黒
ボア径
1.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
サイズ
ねじ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03035826
ISUPP686
ETFE
6オス-メスルアー
10×21L
ねじ部長:12
60-6227-48
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03047462
ISUPP677
ETFE:PP
6メス-オスルアーロックリング
11×25L
ねじ部長:9
60-6227-47
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください