二次圧変動型気体用微量フローコントロールバルブ フェアプレン製ダイヤフラム 0~10mL/min
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。
二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。
ステムの回転と流量の関係が直線的で、精密な制御が可能です。
気密性の高いシャットオフ機能を備えています。
- 適合
- フローエレメント色:青アルマイト
- 使用温度範囲
- ~70
- 最高使用圧力
- 1.7
- 方式
- 二次圧変動型
- 精度
- 制御:瞬時流量に対して0.3%
- 取付穴
- パネル:Φ13
- 接続
- 1/8インチSL型(シンチュウ)
- 回転数
- 有効:15回転
- 材質(ボディ)
- アルミニウム
- Oリング
- フッ素ゴム
- 流量調整範囲(L/min)
- 0~10(入口圧0.34、出口大気開放、Heガスの場合)
- アズワン品番
- 60-9090-90
- 最小差圧(MPa)
- 0.1
- 継手
- シンチュウ
- 材質(ダイアフラム)
- フェアプレン
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










