コクゴ
平角缶2ヶ口 ノズル付 10L
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状。
幅(mm)
310
高さ(mm)
380
奥行(mm)
155
容量(L)
10
コード
580-4665
口径(mm)
36.5
アズワン品番
60-9233-30
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03010949
101-62202
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください