平角缶2ヶ口 ノズル付 10L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
03010949
品番
101-62202
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

内容物の抽出が容易な2ヶ口形状。

幅(mm)
310
高さ(mm)
380
奥行(mm)
155
容量(L)
10
コード
580-4665
口径(mm)
36.5
アズワン品番
60-9233-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする