手動式 オンフローセレクト16方マルチポジションバルブ
流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。
サンプルセレクトをオンフローで行えます。
サンプルの滞溜がありません。
逐次新しいサンプルを選択導入することができます。
セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。
- 仕様
- Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
- 適合
- 流路径:1
- セット内容
- バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1
- 材質
- 接ガス部:PTFE、SUS316
- タイプ
- バルブ:マルチポジション
- ポート数
- 16ポート
- 最高使用圧力
- 686
- 方式
- 駆動部:手動式
- 最高使用温度(℃)
- 180
- アズワン品番
- 60-9088-27
- 接続配管
- 1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










