曜日別特売

手動式 小型4方切換バルブ オシネ型

手動式 小型4方切換バルブ オシネ型 - ジーエルサイエンス

切換タッチが軽く、取付スペースが小さい手動切換式の小型グリースレスバルブです。
通常の分析における各種流路切換に使用できます。
流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。
1/16インチのオシネ型接続に対応しており、余分なジョイントが不要です。

仕様
Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)
適合
流路径:0.8
材質
接ガス部:PTFE、SUS316
タイプ
バルブ:2ポジションバルブ
最高使用圧力
490
方式
駆動部:手動式
最高使用温度(℃)
180oC
接続配管
1/16インチ オシネ型
回転トルク(N・m)
0.22以下
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ポート数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03005069CF-4Jバルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×4※フェラル×4※取扱説明書×14ポート60-9088-60
¥75,300
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03038800CF-3DJバルブ本体×1※ナベビス(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※ナット×6※フェラル×6※取扱説明書×12連3方60-9088-63
¥72,800
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする