タイホウ
省エネ給湯器カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03085666
品番
通常タイプ用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
被せるだけで養生の手間と時間が省けます。
用途
省エネ給湯器カバー
材質
不織布
サイズ
通常
高さ(mm)
1850
縦(mm)
700
横(mm)
700