高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~411kPa
ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。
直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。
シャットオフ時にリークが発生しない構造です。
汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。
- 質量(g)
- 約230
- 圧力
- 最大供給:1.7
- 接続
- 出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型
- フィルター
- 焼結ステンレス
- 回転数
- 有効:15回転
- 材質(ボディ)
- アルミニウム
- 温度特性
- 1の変化に対して圧力変動は0.1
- Oリング
- フッ素樹脂
- アズワン品番
- 60-9091-59
- 使用温度
- ~70
- 圧力調整範囲(kPa)
- 0~411
- 特性
- 圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下
- 継手
- シンチュウ
- 材質(ダイアフラム)
- ステンレス
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










