曜日別特売

高精度インジケーターキット

高精度インジケーターキット - ジーエルサイエンス

ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。
キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。
P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。
インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。

仕様
充填物:活性炭+酸化金属混合物
セット内容
ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c
寸法
Φ32×241+Φ35×288
使用温度範囲
~100
最高使用圧力
680
接続
1/8インチSL型
アズワン品番
60-3358-21
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009497-
¥81,600
¥77,980
¥85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする