プリンス電機
蛍光ランプ スリムライン
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
シリーズ
スリムラインD
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2
内容量
1個
全10種類を絞り込む
定格ランプ電力(W)
選択してください
14
17
18
20
24
28
31
34
36
40
全光束(Lm)
選択してください
1100
1330
1420
1620
1900
2240
2540
2850
3050
3460
管長(mm)
選択してください
565
692
743
844
999
1149
1302
1454
1556
1759
質量(g)
選択してください
78
93
99
112
130
149
167
186
198
223
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
管長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05482920
FSL32T6D
99
1420
18
108
743
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05482999
FSL42T6D
130
1900
24
141
999
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483008
FSL25T6D
78
1100
14
81
565
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483017
FSL30T6D
93
1330
17
101
692
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483026
FSL60T6D
186
2850
34
202
1454
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483042
FSL54T6D
167
2540
31
181
1302
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483069
FSL48T6D
149
2240
28
160
1149
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483096
FSL72T6D
223
3460
40
244
1759
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483200
FSL64T6D
198
3050
36
216
1556
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483419
FSL36T6D
112
1620
20
121
844
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください