曜日別特売

高演色形蛍光ランプ

高演色形蛍光ランプ - プリンス電機高演色形蛍光ランプ - プリンス電機

演色性を向上させた蛍光ランプです。
65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。

質量(g)
225
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000以上
ランプ電流(A)
0.67
定格ランプ電力(W)
58
管長(mm)
1499
色温度(K)
5800
光源色
演色AA/昼白色
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05483340FL65SS・J-SDL/58
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする