八光電機
過昇温防止用デジタルファインサーモ
DG2-ST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02991918
品番
DG2-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
過昇温度を検知すると接続したヒーターやコントローラーへの電源をカットします。
仕様
温度が設定温度を超えると出力OFF、温度が設定温度より下がっても出力OFFを保持
トラスコ品番
735-8050
幅(mm)
66
全長(mm)
感熱部:100
高さ(mm)
210
奥行(mm)
3.3
温度範囲(℃)
0~750
定格電流(A)
15
入力電圧(V)
100~単相220
最大径(Φmm)
感熱部:2.3
電源コード(m)
1
室温補正精度
±3℃
注意
※電源・負荷電線にはAC125V用プラグが付いています。
※125Vを超える入力電圧で使用する場合は、プラグを切除し電圧に適合したプラグまたは端子台をご使用ください。