曜日別特売

電動バタフライ弁:VY696・VY996

電動バタフライ弁:VY696・VY996 - azbil(旧:山武)

冷温水・蒸気用の電動バタフライ弁(二位置制御式/比例制御式をラインアップ)
長期使用でも良好な密閉性能を維持するシートリング・ディスク構造を採用
VY6967はアルミ製本体で軽量化し、駆動部結露防止機構を装備
VY6961・6962・6967・VY9961・9962は同心ディスク形で圧力損失が小さく高Cv値
VY6963・6964・VY9963・9964は二重偏心ディスク形で高いシール性能を実現
セルフシール構造により高圧条件でも高い密閉性を確保
小型・軽量・コンパクト設計で省スペース配管に対応

用途
製品種類:電動バタフライ弁
制御方式:二位置制御式(VY696シリーズ)・比例制御式(VY996シリーズ)
バルブ形式:バタフライ弁
接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み)
接続口径:50A~500A(機種により異なる)
操作器電源:AC100VまたはAC200V
開度表示付き
ケース保護構造:IP66
内容量
1個
関連資料:(5.16MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
360件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979126VY6964D1150
¥1,850,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979142VY6961D1125
¥1,040,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979151VY6962D1080
¥990,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979196VY6963B1065
¥1,440,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979212VY6967D1300
¥1,970,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979221VY6964B1200
¥2,800,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979230VY9961C2300
¥2,090,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979257VY6964D1080
¥1,480,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979266VY9963G1300
¥4,880,000
¥4,698,000
¥5,167,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979291VY9961A2200
¥1,620,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979318VY6961B1150
¥1,290,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979327VY9961C2125
¥1,040,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979336VY9964C1080
¥1,480,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979352VY9964C1065
¥1,450,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979361VY6967C2125
¥1,030,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979388VY6963A1150
¥1,670,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979397VY9964A1150
¥1,840,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979449VY6967C2065
¥673,000
¥639,800
¥703,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979467VY9961C2065
¥863,000
¥829,800
¥912,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979476VY6967D2050
¥782,000
¥749,800
¥824,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979510VY9962C1080
¥987,000
¥939,800
¥1,033,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979519VY9963C1200
¥2,060,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979528VY9964A1100
¥1,540,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979537VY6967A1150
¥1,090,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979546VY6963D1150
¥1,830,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979562VY9964C1150
¥1,840,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979571VY6961B2200
¥1,630,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979580VY6967A2050
¥626,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979589VY9961C1100
¥970,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979632VY6967A1100
¥776,000
¥739,800
¥813,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979641VY9964A1125
¥1,790,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979668VY6963C2080
¥1,300,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979702VY6967A1065
¥673,000
¥639,800
¥703,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979720VY6961G2350
¥2,470,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979729VY6967A2100
¥776,000
¥739,800
¥813,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979738VY9963A1050
¥1,410,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979756VY6967C2050
¥626,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979781VY6961A1125
¥882,000
¥839,800
¥923,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979817VY6961D1065
¥866,000
¥829,800
¥912,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979860VY6961C1065
¥710,000
¥679,800
¥747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979912VY6961B2250
¥1,970,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979939VY6962C1200
¥1,780,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979991VY6964C2065
¥1,300,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980106VY6961H1400
¥2,950,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980122VY6962B1125
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980140VY6961H1500
¥3,550,000
¥3,398,000
¥3,737,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980149VY9961C1125
¥1,040,000
¥989,800
¥1,088,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980158VY6963D2080
¥1,470,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980167VY6963D2200
¥2,070,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980192VY6961D1200
¥1,630,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする