曜日別特売
VY6963B1065 電動バタフライ弁:VY696・VY996 azbil(旧:山武) 02979196

電動バタフライ弁:VY696・VY996

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02979196
品番
VY6963B1065
参考基準価格(税別)¥1,440,000販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

冷温水・蒸気用の電動バタフライ弁(二位置制御式/比例制御式をラインアップ)
長期使用でも良好な密閉性能を維持するシートリング・ディスク構造を採用
VY6967はアルミ製本体で軽量化し、駆動部結露防止機構を装備
VY6961・6962・6967・VY9961・9962は同心ディスク形で圧力損失が小さく高Cv値
VY6963・6964・VY9963・9964は二重偏心ディスク形で高いシール性能を実現
セルフシール構造により高圧条件でも高い密閉性を確保
小型・軽量・コンパクト設計で省スペース配管に対応

用途
製品種類:電動バタフライ弁
制御方式:二位置制御式(VY696シリーズ)・比例制御式(VY996シリーズ)
バルブ形式:バタフライ弁
接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み)
接続口径:50A~500A(機種により異なる)
操作器電源:AC100VまたはAC200V
開度表示付き
ケース保護構造:IP66
関連資料:(5.16MB)
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする