曜日別特売

電動バタフライ弁:VY697・VY997

電動バタフライ弁:VY697・VY997 - azbil(旧:山武)

冷温水用の同心ディスク形電動バタフライ弁
二位置制御式(VY697シリーズ)と比例制御式(VY997シリーズ)をラインアップ
全開時の圧力損失が小さく、大きなCv値を実現
小型・軽量設計で省スペース配管に対応
独自のシートリング構造により低トルク・高寿命化を実現
長期使用でも良好な密閉性能を維持
定格圧力・材質・電源仕様の豊富なバリエーションを用意
電動操作器は屋外防水構造(IP65相当)

用途
バルブ形式:同心ディスク形バタフライ弁
制御方式:二位置制御式/比例制御式
接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み形)
接続口径:50A~500A(機種による)
適用流体:冷温水
使用温度範囲:0~120℃
連続使用温度範囲:0~70℃
流れ方向:任意
クローズオフレイティング:1.0MPa(JIS10K)、1.6MPa(JIS16K)
内容量
1個
関連資料:(4.93MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
201件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979169VY6972B1125
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979239VY6978C1100
¥776,000
¥739,800
¥813,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979370VY9971A1200
¥1,620,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979406VY6971C1450
¥3,500,000
¥3,398,000
¥3,737,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979422VY9972C1150
¥1,470,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979440VY9971A2500
¥4,020,000
¥3,898,000
¥4,287,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979458VY6978C1125
¥1,030,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979492VY6978A1150
¥1,090,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979501VY9971C2050
¥813,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979607VY6971D2050
¥816,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979659VY6972C2150
¥1,320,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979686VY6971A2400
¥2,800,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979790VY9972C1125
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979808VY6971C1065
¥710,000
¥679,800
¥747,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979826VY6971B1300
¥2,100,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979842VY6978C1300
¥1,820,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979878VY6971A1125
¥1,080,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979948VY6972C2065
¥770,000
¥739,800
¥813,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979957VY6972C1200
¥1,780,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980009VY6971A1450
¥3,500,000
¥3,398,000
¥3,737,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980018VY6971C2080
¥762,000
¥729,800
¥802,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980036VY6972A1150
¥1,320,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980097VY6971C1500
¥3,860,000
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980131VY6971A2150
¥1,130,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980176VY6978A1050
¥626,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980201VY6971D1080
¥918,000
¥879,800
¥967,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980210VY9971C2200
¥1,620,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980237VY6978C2150
¥1,090,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980271VY9971A1300
¥2,090,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980332VY6972C1400
¥4,880,000
¥4,698,000
¥5,167,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980350VY9971C1300
¥2,090,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980377VY6971B2050
¥816,000
¥779,800
¥857,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980429VY6971B1125
¥1,230,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980490VY6971B2100
¥973,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980630VY6971D2065
¥866,000
¥829,800
¥912,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980639VY6978A2300
¥1,820,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980691VY6978C1150
¥1,090,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980779VY9971C2300
¥2,090,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980840VY6978C2050
¥626,000
¥599,800
¥659,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980892VY6972A2200
¥1,780,000
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980901VY9971A1150
¥1,290,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980928VY6972D1125
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981086VY6971D1100
¥973,000
¥929,800
¥1,022,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981111VY6971C2400
¥2,800,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981138VY6971B1400
¥2,950,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981217VY9971C1125
¥1,230,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981226VY6971B2080
¥918,000
¥879,800
¥967,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981251VY9972A1125
¥1,210,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981330VY6971D1125
¥1,230,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981357VY6972A1300
¥2,960,000
¥2,898,000
¥3,187,800(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする