曜日別特売
VY6971C1450 電動バタフライ弁:VY697・VY997 azbil(旧:山武) 02979406

電動バタフライ弁:VY697・VY997VY6971C1450

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃41日以内出荷とは
この商品は201種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02979406
品番
VY6971C1450
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998,000円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500,000販売価格(税込)¥3,737,800
販売価格(税別)
¥3,398,000

冷温水用の同心ディスク形電動バタフライ弁
二位置制御式(VY697シリーズ)と比例制御式(VY997シリーズ)をラインアップ
全開時の圧力損失が小さく、大きなCv値を実現
小型・軽量設計で省スペース配管に対応
独自のシートリング構造により低トルク・高寿命化を実現
長期使用でも良好な密閉性能を維持
定格圧力・材質・電源仕様の豊富なバリエーションを用意
電動操作器は屋外防水構造(IP65相当)

用途
バルブ形式:同心ディスク形バタフライ弁
制御方式:二位置制御式/比例制御式
接続方式:ウエハータイプ(フランジはさみ込み形)
接続口径:50A~500A(機種による)
適用流体:冷温水
使用温度範囲:0~120℃
連続使用温度範囲:0~70℃
流れ方向:任意
クローズオフレイティング:1.0MPa(JIS10K)、1.6MPa(JIS16K)
関連資料:(4.93MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする