ダブルスリット棚柱

ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)ダブルスリット棚柱 - WAKI(和気産業)

目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。

用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ダブルスリット
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SWT11-600 0299352802993528SWT11-600600
オープン
¥849
¥934(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT12-900 0299363202993632SWT12-900900
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
SWT13-1200 0299371102993711SWT13-12001200
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする