WAKI(和気産業)
ダブルスリット棚柱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
600
600
900
1200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02993528
品番
SWT11-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
目立ちにくいスリム設計。
厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。
用途
スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
長さ(mm)
600
材質
スチール
色
クローム
タイプ
ダブルスリット