サンプル画像
サギサカ(SAGISAKA)
編込み籐風ワイドリアバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02996590
品番
Q1HSGIY04008
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
大きさがあるため、買い物から通勤・通学まで使用できるバスケット。
フロントバスケットと揃えて使用することで、統一感のあるサイクルシーンを演出。
高さ(mm)
前140×後235
容量(L)
約24
標準作業時間
工数:0.1時間
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
305×420
底部寸法(幅×奥行)(mm)
240×345
注意
※PAS CRAIG ALLEY、CITY-C、X、minaへの取付には別途リヤキャリアが必要です。