※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ハンガーパイプ回転式ブラケット(貫通)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03053631
品番
SK-HST-2(M)
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
360°回転式
仕様
回転式貫通型
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
68.5×64.5×28
仕上
クロームメッキ
適合パイプ
32Φ
関連資料:
(0.03MB)