イージーパンツ

イージーパンツ - アルベ(チトセ)
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
ネイビー
サイズ
S
タイプ
男女兼用
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64~70
機能
男女兼用、制電、ストレッチ、防菌防臭
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
98
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087380DN8810
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする