イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03087380
品番
DN8810
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
ネイビー
サイズ
S
タイプ
男女兼用
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64~70
機能
男女兼用、制電、ストレッチ、防菌防臭
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
98
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする