アルベ(チトセ)
イージーパンツ[兼用]
仕様
4wayストレッチタフタ
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
86~92
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
119
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03092289
AS8903
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください