AS8903 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03092289

製品画像

AS8903 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03092289
AS8903 イージーパンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03092289

イージーパンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03092289
品番
AS8903
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
4wayストレッチタフタ
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
86~92
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
股上(cm)
34
ヒップ(cm)
119

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする