UNITE
カーディガン[兼用]
ベーシックながら、パイピングでスタイリッシュに。ロングシーズン着用できるアイテムです。
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、両脇ポケット、右前ペン差しポケット
色
ネイビー×ブルー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03089051
MZ0174
LL
48
60
78
122
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
03091869
MZ0174
L
46
61
76
116
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください