ジャケット[女]
熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。
- 仕様
- 素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
- 色
- ブラック
- サイズ
- M
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 38
- 袖丈(cm)
- 20
- 着丈(cm)
- 69
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
- バスト(cm)
- 94
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ナースウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03089227 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03089227-260902-02.jpg)
![注文コード:03089227 ジャケット[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03175756-260903-02.jpg)













![ポロシャツ[兼用] UNITE ポロシャツ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03140221-260902-02.jpg)





![ジャケット[女] UNITE ジャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092657-260902-02.jpg)