曜日別特売
MZ0217 ジャケット[女] UNITE 03089227

製品画像

MZ0217 ジャケット[女] UNITE 03089227
MZ0217 ジャケット[女] UNITE 03089227

ジャケット[女]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03089227
品番
MZ0217
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。

仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
94
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする