ジャケット[男]

ジャケット[男] - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088448KM8379ネイビーAB647.56175
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03089866KM8379グレーBE8516479
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
03091966KM8379グレーAB546.559.573
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする