UNITE
スクラブ
肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088421
MZ0230
ピンク
LL
48.5
21
77
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03090092
MZ0230
ピンク
L
47
20.5
75
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03090171
MZ0230
オレンジ
3L
50
21.5
79
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03093470
MZ0230
グリーン
4L
52
22
81
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03093619
MZ0230
グリーン
5L
54
22.5
82
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください