製品画像
UNITE
スクラブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
オレンジ
グリーン
ピンク
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
肩幅(cm)
48.5
47
48.5
50
52
54
着丈(cm)
77
75
77
79
81
82
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088421
品番
MZ0230
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
肩の蛍光色パイピングがポイント。制菌加工でいつでも清潔に。
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
77
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、透防止、制電、工業洗濯対応
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。