スクラブ[兼用]
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03087879 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773527-260902-02.jpg)
![注文コード:03092368 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772477-260902-02.jpg)
![注文コード:03092368 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772477-260903-02.jpg)
![注文コード:03093199,03093698 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772879-260902-02.jpg)
![注文コード:03089979 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773080-260902-02.jpg)
![注文コード:03089979 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773080-260903-02.jpg)
![注文コード:03088141,03088186,03092962 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03088141-260902-02.jpg)
![注文コード:03088141,03088186,03092962 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03131392-260903-02.jpg)



















