製品画像
UNITE
スクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ネイビー
ホワイト
ライラック
ワイン
ブラックブルー
サイズ
LL
4L
5L
L
LL
S
SS
肩幅(cm)
48.5
43
44
47
48.5
52
54
着丈(cm)
77
69
75
77
81
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088186
品番
MZ0404
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
色
ワイン
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
77
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。