スクラブ[兼用]

スクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITE

熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。

仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088588MZ0215ネイビーSS4316.569
¥6,400
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03091196MZ0215ワインSS4316.569
¥6,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03092088MZ0215ピンクSS4316.569
¥6,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03092517MZ0215ネイビーM45.517.571
¥6,400
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
03093086MZ0215ワインM45.517.571
¥6,400
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03093820MZ0215ブラックS441769
¥6,400
¥5,898
¥6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする