MZ0215 スクラブ[兼用] UNITE 03092517

製品画像

MZ0215 スクラブ[兼用] UNITE 03092517
MZ0215 スクラブ[兼用] UNITE 03092517

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
肩幅(cm)45.5
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード03092517品番MZ0215
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。

色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
71
仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする