UNITE
スクラブ〔兼用〕
安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。
仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全9種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
ダークグリーン
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43
45
47
51
着丈(cm)
選択してください
64
65
68
70
74
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087152
MZ0021
ネイビー
L
47
20.5
70
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03087642
MZ0021
ワイン
S
43
19.5
65
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03089148
MZ0021
グレー
SS
42
19.5
64
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03091361
MZ0021
ネイビー
SS
42
19.5
64
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03092176
MZ0021
ダークグリーン
L
47
20.5
70
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03092639
MZ0021
ネイビー
M
45
20
68
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03092892
MZ0021
ブラック
S
43
19.5
65
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03093558
MZ0021
チャコールグレー
M
45
20
68
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03093777
MZ0021
ブラック
3L
51
21.5
74
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください