製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ワイン
グレー
ダークグリーン
ブラック
チャコールグレー
サイズ
S
L
S
SS
M
3L
肩幅(cm)
43
47
43
42
45
51
着丈(cm)
65
70
65
64
68
74
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03092892
品番
MZ0021
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。
色
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
65
仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください