スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03088631MZ0018サックス4L53.52277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03088667MZ0018ホワイトL4720.575
¥5,800
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
03088999MZ0018パープルLL492177
¥5,800
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03089096MZ0018ブルーS4319.570
¥5,800
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03089541MZ0018コーラル3L5121.577
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03089602MZ0018ピンクS4319.570
¥5,800
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03089638MZ0018サックスSS4219.569
¥5,800
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
03091187MZ0018ピンク4L53.52277
¥5,800
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03091397MZ0018コーラルL4720.575
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
03091537MZ0018ホワイト3L5121.577
¥5,800
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
03092377MZ0018サックスM452073
¥5,800
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03092438MZ0018ブラックSS4219.569
¥5,800
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
03093007MZ0018サックスLL492177
¥5,800
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
03093050MZ0018ピンクSS4219.569
¥5,800
¥4,798
¥5,278(税込)
6日以内出荷
03093881MZ0018ブルー5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする