製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
コーラル
サックス
パープル
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
49
42
43
45
47
49
51
53.5
56
着丈(cm)
77
69
70
73
75
77
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093007
品番
MZ0018
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
色
サックス
サイズ
LL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
77
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。