スクラブパンツ

スクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITE

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全20種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087827MZ0093コーラルピンクSS6756~6228.5
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03087940MZ0093キャメルSS6756~6228.5
¥4,700
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
03087992MZ0093グレー3S6750~5628
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03088046MZ0093エメラルドグリーンS6960~6829
¥4,700
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
03088701MZ0093グレー7L75124~13233
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03089157MZ0093ライラックLL7584~9230.5
¥4,700
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
03089236MZ0093コーラルピンクLL7584~9230.5
¥4,700
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
03089419MZ0093エメラルドグリーンSS6756~6228.5
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03089857MZ0093ライラック6L75116~12432.5
¥4,700
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03091519MZ0093ブルー4L75100~10831.5
¥4,700
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03091826MZ0093ネイビーホワイト4L75100~10831.5
¥4,700
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
03092009MZ0093コーラルピンク3S6750~5628
¥4,700
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
03092332MZ0093グレー3L7592~10031
¥4,700
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
03092542MZ0093ワイン3L7592~10031
¥4,700
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
03092736MZ0093ワインM7168~7629.5
¥4,700
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
03092858MZ0093グレーSS6756~6228.5
¥4,700
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03093068MZ0093ライラックM7168~7629.5
¥4,700
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
03093260MZ0093キャメルL7376~8430
¥4,700
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
03093339MZ0093ライラックL7376~8430
¥4,700
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
03093716MZ0093エメラルドグリーンM7168~7629.5
¥4,700
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする