製品画像
UNITE
スクラブパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
エメラルドグリーン
キャメル
グレー
コーラルピンク
ブルー
ライラック
ワイン
ネイビーホワイト
サイズ
7L
3L
3S
4L
6L
7L
L
LL
M
S
SS
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03088701
品番
MZ0093
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
色
グレー
サイズ
7L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
124~132
股上(cm)
33
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
ヒップ(cm)
151
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。