UNITE
スクラブパンツ(兼用)
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03089830
MZ0019A
ロイヤルブルー
LL
84~92
30.5
114
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03092490
MZ0019A
ライラック
LL
84~92
30.5
114
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03093750
MZ0019A
ロイヤルブルー
4L
100~108
31.5
127
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください