製品画像
UNITE
スクラブパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
ライラック
ロイヤルブルー
サイズ
4L
4L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03093750
品番
MZ0019A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
100~108
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
127
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。