UNITE
スクラブパンツ(兼用)
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
サックス
パープル
ピンク
ブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
S
股下(cm)
69
73
75
ウエスト(cm)
選択してください
62~68
76~84
84~92
100~108
108~116
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087931
MZ0019
サックス
5L
75
108~116
32
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
03088299
MZ0019
ブルー
S
69
62~68
29
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
03089699
MZ0019
ピンク
S
69
62~68
29
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03090006
MZ0019
パープル
LL
75
84~92
30.5
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
03090697
MZ0019
ピンク
L
73
76~84
30
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
03091239
MZ0019
パープル
4L
75
100~108
31.5
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください