製品画像
UNITE
スクラブパンツ(兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
パープル
ピンク
ブルー
サイズ
5L
4L
5L
L
LL
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087931
品番
MZ0019
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
色
サックス
サイズ
5L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
108~116
股上(cm)
32
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
ヒップ(cm)
135
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。