スクラブパンツ[兼用]

スクラブパンツ[兼用] - UNITEスクラブパンツ[兼用] - UNITE

すっきりしたテーパードシルエット & ウエストゴムで、動きやすくラクなはき心地です

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、メッシュ裏地付(ホワイトのみ)、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナーあき
色
ホワイト
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
機能
股下マチ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03089769MZ04023L88~9428.5118
¥7,200
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
03092928MZ0402LL82~8828112
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
03093312MZ0402M70~7627100
¥7,200
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする